Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge, WLL 5000 kg, Einfachmantel, Länge: 3 m SF 7:1, EN 1495-2, Rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rundschlinge, WLL 5000 kg, Einfachmantel, Länge: 3 m SF 7:1, EN 1495-2, Rot
Rundschlinge, WLL 5000 kg, Einfachmantel, Länge: 3 m SF 7:1, EN 1495-2, Rot
Rundschlinge, WLL 5000 kg, Einfachmantel, Länge: 3 m SF 7:1, EN 1495-2, Rot
Artikel-Nr.:
     1955-2000067530
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84528_3 M
EAN/GTIN:
     4025888232141
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 5t 3m
kranschlinge 3m

RUNDSCHLINGE

WLL 5000 kg
ROT
EINFACHMANTEL
SF 7 1
Länge: 3 m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84528_3 M
Werksnummer:
84528-3M
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 METER
Material:
EINFACHMANTEL, SF 7 1 TECTOR®
Produktart:
Rundschlinge
Weitere Suchbegriffe: kranschlinge 5 t
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 12,82* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 132,58*
€ 157,7702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 128,29*
€ 152,6651
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,64*
€ 143,5616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,01*
€ 141,6219
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,56*
€ 122,0464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.