Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMI-SPANNSEILE, 10 MM 10er Set, Rot Länge 100cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUMMI-SPANNSEILE, 10 MM 10er Set, Rot Länge 100cm
GUMMI-SPANNSEILE, 10 MM 10er Set, Rot Länge 100cm
GUMMI-SPANNSEILE, 10 MM 10er Set, Rot Länge 100cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067592
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84604_100 L
EAN/GTIN:
     4025888225785
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 1m 10mm
gepäckspanner 100 cm
gepäckspanner

GUMMI-SPANNSEILE, 10 MM 10ER SET

Kern aus Latex
Farbe: Rot
gummierte Universaldrahthaken
Länge 100cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84604_100 L
Werksnummer:
84604-100
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge: 100 cm
Material:
10ER SET, ROT TECTOR®
Produktart:
Spannseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.