Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Spannseile, 10 mm 10er Set, Rot Länge 80cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Spannseile, 10 mm 10er Set, Rot Länge 80cm
Gummi-Spannseile, 10 mm 10er Set, Rot Länge 80cm
Gummi-Spannseile, 10 mm 10er Set, Rot Länge 80cm
Artikel-Nr.:
     1955-2000067593
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     84604_80 L
EAN/GTIN:
     4025888225778
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
gepäckspanner 80 cm
gepäckspanner
gepäckspanner 10mm

GUMMI-SPANNSEILE, 10 MM 10ER SET

Kern aus Latex
Farbe: Rot
gummierte Universaldrahthaken
Länge 80cm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84604_80 L
Werksnummer:
84604-80
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge: 80 cm
Material:
10ER SET, ROT TECTOR®
Produktart:
Spannseil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.