| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000080861 Herst.-Nr.: P-06301 EAN/GTIN: 0088381946995 |
| |
|
| | |
| Makita STECKSCHLUESSEL 1/4 P-06301 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-06301 | Werksnummer: | P-06301 | Gewicht netto Kg: | 0,032000 | Länge brutto mm: | 130,00 | Breite brutto mm: | 54,00 | Höhe brutto mm: | 16,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,032000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckschlüssel 1/4" SW10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,74* | € 11,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,03* | € 11,71* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,34* | € 11,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,28* | € 12,07* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 8,80* | € 12,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|