| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000080862 Herst.-Nr.: P-06317 EAN/GTIN: 0088381947008 |
| |
|
| | |
| Makita STECKSCHLUESSEL 1/4 P-06317 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-06317 | Werksnummer: | P-06317 | Gewicht netto Kg: | 0,042000 | Länge brutto mm: | 130,00 | Breite brutto mm: | 55,00 | Höhe brutto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,042000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckschlüssel 1/4" SW13 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,58* | € 14,37* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,83* | € 14,43* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 10,22* | € 14,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 10,82* | € 15,38* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 11,01* | € 16,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|