| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000080967 Herst.-Nr.: P-16346 EAN/GTIN: 0088381932370 |
| |
|
| | |
| Makita FUGENMEISSEL 38x280mm SDS-MAX P-16346 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | P-16346 | Werksnummer: | P-16346 | Gewicht netto Kg: | 0,444000 | Länge brutto mm: | 370,00 | Breite brutto mm: | 43,00 | Höhe brutto mm: | 22,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,444000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fugenmeissel SDS-MAX 38x280mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 54,14* | € 67,95* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 52,95* | € 67,99* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,70* | € 68,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 53,20* | € 68,79* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,32* | € 69,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|