| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085884 Herst.-Nr.: 2600.A2 EAN/GTIN: 3148513662821 |
| |
|
| | |
| Facom 2600.A2 Gummimatte fuer Schubfaecher 534 x 390mm Gummimatte für Schubfächer 534 x 390 mm Produktstärken: Leicht zuschneidbar Abmessungen (L x B): 534 x 390 mm Zum Auslegen der Schubfächer Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2600.A2 | Werksnummer: | 2600.A2 | Gewicht netto Kg: | 0,483000 | Gewicht brutto Kg: | 0,483000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkstattwagen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,38* | € 19,21* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,06* | € 19,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,46* | € 20,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,19* | € 23,36* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,55* | € 31,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|