| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085888 Herst.-Nr.: 262A.25 EAN/GTIN: 3148516623898 |
| |
|
| | |
| Facom 262A.25 Flachmeissel Hohlprofil runder Kopf 29mm Flachmeißel Hohlprofil runder Kopf Schneide 29 mm Produktstärken: Geschmiedete Meißel mit abgerundeten Kanten für besseres Greifen Zylindrischer Kopf für eine sichere Schlagausführung Härte der Schneidfläche: 57 bis 59 HRC Schneidenwinkel: 60° verzinkt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 262A.25 | Werksnummer: | 262A.25 | Gewicht netto Kg: | 0,544000 | Gewicht brutto Kg: | 0,544000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schlagwerkzeuge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 23,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 16,60* | € 24,04* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,59* | € 29,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,83* | € 31,11* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,61* | € 36,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|