| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085929 Herst.-Nr.: 271A.200 EAN/GTIN: 3148511627211 |
| |
|
| | |
| Facom 271A.200 C-Schraubzwinge Spannbereich 0 - 200 mm Schraubzwinge mit geringem Platzbedarf Spannweite max. 200 mm Produktstärken: verzinkt, Spindel brüniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 271A.200 | Werksnummer: | 271A.200 | Gewicht netto Kg: | 3,029000 | Gewicht brutto Kg: | 3,029000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubstöcke - Schraubzwingen - Moment- |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 124,26* | € 152,43* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 119,47* | € 153,20* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,39* | € 154,70* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 134,25* | € 167,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 160,42* | € 200,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|