| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000087154 Herst.-Nr.: 65.3/4X13/16 EAN/GTIN: 3148517722118 |
| |
|
| | |
| Facom 65.3/4X13/16 Knarrenringschluessel gekroepft 3/4x3/16 Knarrenringschlüssel einseitig umschaltbar SW 3/4x3/16" Produktstärken: Freiraum unter dem Schaft für die Finger bzw. zur Überwindung eines Hindernisses Kompakter und einseitig mit Hebel umschaltbarer Knarrenmechanismus Drehwinkel 5° (7,5° für die Schlüsselweite 1/4", 6° für die Schlüsselweiten 5/16" und 11/32") verchromt, satiniert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 65.3/4X13/16 | Werksnummer: | 65.3/4X13/16 | Gewicht netto Kg: | 0,295000 | Gewicht brutto Kg: | 0,295000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Knarrenschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,03* | € 73,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 55,70* | € 73,54* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 60,31* | € 78,19* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,11* | € 79,86* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 68,92* | € 89,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|