Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 839A Loetzinn-Absaugpumpe Spitze 3,2mm 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 839A Loetzinn-Absaugpumpe Spitze 3,2mm 190mm
Facom 839A Loetzinn-Absaugpumpe Spitze 3,2mm 190mm
Facom 839A Loetzinn-Absaugpumpe Spitze 3,2mm 190mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000087680
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     839A
EAN/GTIN:
     3148512069010
Suchbegriffe:
Entlötpumpe
Entlötsaugpumpe
Lötzinnabsauger
entlötpumpe facom
Facom 839A Loetzinn-Absaugpumpe Spitze 3,2mm 190mm Lötzinn-Absaugpumpe Spitze Ø 3,2 mm 190 mm lang Produktstärken: Zweifache Dichtung: Die eine ist schmutzabweisend, so dass die zweite perfekt abdichten kann
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
839A
Werksnummer:
839A
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Löten
Weitere Suchbegriffe: entlötpumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,52*
€ 50,46*
€ 8,95*
ab € 36,77*
€ 50,72*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 42,82*
€ 59,59*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 46,49*
€ 63,49*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,69*
€ 66,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
557878
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.