Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 996.8 Kabelschneider fuer Stahldraehte 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 996.8 Kabelschneider fuer Stahldraehte 340 mm
Facom 996.8 Kabelschneider fuer Stahldraehte 340 mm
Facom 996.8 Kabelschneider fuer Stahldraehte 340 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000088217
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     996.8
EAN/GTIN:
     3148512195108
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
drahtschneider facom
Facom 996.8 Kabelschneider fuer Stahldraehte 340 mm Kabelschneider für Stahldrähte 340 mm lang Produktstärken: Angeschraubte Schneidmesser aus Hochleistungs-Spezialstahl Kompakt und leistungsstark, ergonomische Griffe Schneidleistung: 8 mm für Kabel aus weichem Stahl 60 - 100 kg/mm² Schneidleistung: 7 mm für Kabel aus hartem Stahl 130 - 160 kg/mm² Schneidleistung: 6 mm für rundes Kabel 60 kg/mm²
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
996.8
Werksnummer:
996.8
Gewicht netto Kg:
0,736000
Gewicht brutto Kg:
0,736000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kabelschneider
Weitere Suchbegriffe: kabelschere
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,78*
€ 243,70*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 202,00*
€ 244,90*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,89*
€ 245,04*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 220,67*
€ 275,21*
Frei Haus
ab € 241,22*
€ 295,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,21*
€ 327,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,96*
€ 314,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,10*
€ 288,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,30*
€ 276,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,67*
€ 262,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.