Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088230 Herst.-Nr.: 99C.17 EAN/GTIN: 3148516922892 |
| |
|
| | |
| Facom 99C.17 Gelenk-Steckschluessel mit T-Griff 17 mm Gelenk-Steckschlüssel mit T-Gleitgriff Abtrieb Sechskant-Profil SW 17 mm Produktstärken: Das Kardangelenk ermöglicht einen Arbeitswinkel für schlecht zugängliche Stellen Die Position des Steckschlüssels bleibt durch eine Rückhaltefeder erhalten Griffe verchromt, satiniert Steckschlüssel verchromt, poliert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 99C.17 | Werksnummer: | 99C.17 | Gewicht netto Kg: | 0,563000 | Gewicht brutto Kg: | 0,563000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Steckschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,96* | € 62,57* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,16* | € 62,88* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 50,83* | € 67,06* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,82* | € 69,57* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 58,53* | € 75,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|