| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000088965 Herst.-Nr.: CKS.51A EAN/GTIN: 3148513414918 |
| |
|
| | |
| Facom CKS.51A Einzelhaken fuer Schraubendreher Einzelhaken für Schraubendreher Produktstärken: Kann lange Werkzeuge wie Sägen, Wasserwaagen und große Schlüssel aufnehmen Spritzwasserbeständig, reinigungs- und pflegeleicht Die Verschlussklappe kann für einen leichten und schnellen Zugang zum Tascheninhalt zu 100 % geöffnet werden 2 seitliche Griffe und ein einstellbarer Schulterriemen mit Verstärkungskissen. Wenn die Tasche offen ist, kann der Anwender sie mit den seitlichen Griffen bewegen und tragen 1 Fach für Dokumente, Plan, Telefon, 1 Haken für Bandmaß, 1 Haken für Schlüssel, 1 Befestigung für Stiftlampe Durch die verstärkte Struktur und die extradicke Beschichtung verformt sich die Tasche auch dann nicht, wenn sie stark belastet wird Die Füße schützen die Tasche, aber auch den Boden, auf den sie abgesetzt wird Inhalt: 12,25 Liter Maximale Last: 8 kg Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | CKS.51A | Werksnummer: | CKS.51A | Gewicht netto Kg: | 0,018000 | Gewicht brutto Kg: | 0,018000 | Ursprungsland: | CH | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Ordnungssystem für die Werkzeuge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 6,60* | € 9,36* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,88* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,52* | € 9,95* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 7,574* | € 10,72* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,71* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|