| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092374 Herst.-Nr.: U.18-36 EAN/GTIN: 3148516984371 |
| |
|
| | |
| Facom U.18-36 Kugelgelenkabzieher fuer Lkw mechanisch Kugelgelenk-Abzieher für Lkw mechanisch Produktstärken: Mechanisches Modell mit Spindel Spannbereich, Durchmesser 36 mm Abmessungen (L x B x H): 210 x 80 x 180 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.18-36 | Werksnummer: | U.18-36 | Gewicht netto Kg: | 4,276000 | Gewicht brutto Kg: | 4,276000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rad - Lenkung - Getriebe - LKW |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,66* | € 197,74* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 154,94* | € 198,73* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,44* | € 202,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 178,63* | € 222,13* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,13* | € 273,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|