| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092415 Herst.-Nr.: U.28 EAN/GTIN: 3148510674001 |
| |
|
| | |
| Facom U.28 Innenabzieher Spannweite 70 - 160 mm Innenabzieher mit 3 Spreizeinsatzscheiben Ø 70 - 160 mm Produktstärken: Einsatzbereich: Ø 70 - 160 mm Spreizeinsatzscheibe Nr. 1: Spannbereich 70 - 100 mm Spreizeinsatzscheibe Nr. 2: Spannbereich 100 - 136 mm Spreizeinsatzscheibe Nr. 3: Spannbereich 130 - 160 mm Passende Abziehhilfe: Gegenstütze U.30 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | U.28 | Werksnummer: | U.28 | Gewicht netto Kg: | 3,516000 | Gewicht brutto Kg: | 3,516000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Lagerabzieher mit spezieller Grifftechni |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 485,22* | € 564,83* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 488,55* | € 567,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 463,70* | € 567,89* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 551,12* | € 653,46* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 579,06* | € 687,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|