| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000092691 Herst.-Nr.: VFA.1206 EAN/GTIN: 3148516297143 |
|
|
| | |
| Facom VFA.1206 Hartmetallfraeser 12 mm kegelfoermig Hartmetallfräser (Nr. 4) Spiralnut rechtsdrehend Ø 12 mm kegelförmig, spitz 20.000 U/min Produktstärken: Fräser aus Wolframkarbid Spiralnut rechtsdrehend Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | VFA.1206 | Werksnummer: | VFA.1206 | Gewicht netto Kg: | 0,039000 | Gewicht brutto Kg: | 0,039000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Fräser, Schaber |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,91* | € 202,25* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 161,70* | € 203,25* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 171,49* | € 206,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 186,13* | € 229,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 213,37* | € 260,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|