Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hartmetallfraeser 12 mm kegelfoermig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-VFA.1206
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     VFA.1206
EAN/GTIN:
     3148516297143
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Fräser aus Wolframkarbid<br/>Spiralnut rechtsdrehend<br/>Schaftdurchmesser der Hartmetallfräser: 6 mm
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 12<br/>L [mm]: 25<br/>Nr.: 4<br/>U/min: 20000<br/>[g]: 30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 169,16*
€ 203,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,33*
€ 204,81*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,75*
€ 207,91*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 185,01*
€ 230,90*
Frei Haus
ab € 211,56*
€ 263,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,91*
€ 247,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,26*
€ 245,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,75*
€ 205,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.