| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000325913 Herst.-Nr.: RASEY40-XL-N EAN/GTIN: 4012802797954 |
| |
|
| | |
| INA RASEY40-XL-N Stehlagereinheit, mit langem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RASEY40-XL-N | Werksnummer: | 100109295 | Gewicht netto Kg: | 1,840000 | Breite brutto mm: | 99,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,840000 | Innendurchmesser mm: | 40,00 | Aussendurchmesser mm: | 179,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlagereinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 25,29* | € 33,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 27,95* | € 37,23* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,20* | € 37,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,99* | € 38,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,47* | € 39,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|