| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326458 Herst.-Nr.: PSHE60 N EAN/GTIN: 4012802836165 |
| |
|
| | |
| INA PSHE60-XL-N Stehlagereinheit, mit kurzem Fuß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | PSHE60 N | Werksnummer: | 930100478 | Gewicht netto Kg: | 4,700000 | Breite brutto mm: | 140,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,700000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 60,00 | Aussendurchmesser mm: | 150,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Stehlager-Gehäuseeinheit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannlager, Spannringlager, Y-Lager, Spannlagereinheit, Stehgehaeuseeinheit, Stehlager, Stehlagereinheit, Stehlagereinheiten, Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, spannlagereinheit ina, spannlagereinheit |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 81,75* | € 96,47* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 81,7185* | € 96,4885* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 81,21* | € 99,26* | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 6,90* | ab € 110,67* | € 121,01* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 117,89* | € 133,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|