| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000326822 Herst.-Nr.: RAE35-XL-NPP-NR EAN/GTIN: 4012802820812 |
| |
|
| | |
| INA RAE35-XL-NPP-NR Spannlager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | RAE35-XL-NPP-NR | Werksnummer: | 930101122 | Gewicht netto Kg: | 0,480000 | Breite brutto mm: | 39,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,480000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 35,00 | Aussendurchmesser mm: | 72,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | SPANNLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,80* | € 23,87* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,02* | € 26,74* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 19,017* | € 26,757* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,86* | € 27,45* | | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 19,30* | € 33,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|