| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00016935 Herst.-Nr.: RAE35-XL-NPP-NR EAN/GTIN: 4012802820812 |
| |
|
| | |
| Spannlager RAE..-XL-NPP-NR, zylindrischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Nuten im Außenring, beidseitig P-Dichtung Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 72 | Baureihe: | RAE.. | Breite in mm: | 25,4 | eClass51: | 23050802 | eClass61: | 23050802 | eClass71: | 23050802 | Innendurchmesser in mm: | 35 | Kurzbezeichnung: | Spannlager RAE.. | UNSPSC131: | 31171536 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,74* | € 23,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,92* | € 26,14* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,947* | € 26,157* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,85* | € 26,89* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 19,20* | € 32,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|