| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000328900 Herst.-Nr.: 7216-B-XL-MP-UO EAN/GTIN: 4012801206938 |
| |
|
| | |
| FAG 7216-B-XL-MP-UO Schrägkugellager Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 7216-B-XL-MP-UO | Werksnummer: | 961201204 | Gewicht netto Kg: | 1,665000 | Breite brutto mm: | 26,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,665000 | Innendurchmesser mm: | 80,00 | Aussendurchmesser mm: | 140,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schrägkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,80* | € 112,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 99,90* | € 113,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 124,09* | € 135,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 123,81* | € 139,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,78* | € 152,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 99,90* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|