Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7216 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 7216 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
FAG 7216 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
FAG 7216 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-4040073224
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7216-B-MP-UO
EAN/GTIN:
     4012801206938
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
din 625
FAG 7216 BMPUO Schrägkugellager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm
Innen 80 mm
Außen 140 mm
Breite 26 mm
Gewicht 1665 kg
EAN 4012801206938
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Anordnung Lagerpaar ist bei O- und X-Anordnung spielfrei
Druckwinkel 40 Grad
Kugelreihen einreihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1

SCHKG 7216 BMPUO ID 80mm AD 140mm Breite26mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
7216-B-MP-UO
Werksnummer:
10043792
Länge netto mm:
1,48
Breite netto mm:
1,46
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
1,665000
Gewicht brutto Kg:
1,665000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schrägkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,80*
€ 112,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 99,90*
€ 113,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 124,09*
€ 135,99*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 123,81*
€ 139,80*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 139,78*
€ 152,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,80*
€ 166,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,72*
€ 157,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,70*
€ 156,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 123,81* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.