Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 201060 Spiralbohrer DIN 338 rollgewalzt 6,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 201060 Spiralbohrer DIN 338 rollgewalzt 6,0 mm
RUKO 201060 Spiralbohrer DIN 338 rollgewalzt 6,0 mm
RUKO 201060 Spiralbohrer DIN 338 rollgewalzt 6,0 mm
RUKO 201060 Spiralbohrer DIN 338 rollgewalzt 6,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000331799
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     201060
EAN/GTIN:
     4007140013415
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 6,0 x 93 x 57 mm Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. - Leistungsstarker, rollgewalzter und dampfbehandelter Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Durch das Herstellungsverfahren (keine Gefügeunterbrechung) wird der Werkstoff verfestigt und dadurch elastischer. Damit bietet er eine erhöhte Bruchsicherheit und ist für robuste Bohreinheiten geeignet. (z.B. Handbohrmaschinen).
HSS: Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
201060
Werksnummer:
201060
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Produktart:
Spiralbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,28*
€ 0,49*
13 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,52*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,62*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,09*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 1,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.