Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 214010TX Spibo DIN 338 HSS-G Terrax 1,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 214010TX Spibo DIN 338 HSS-G Terrax 1,0 mm
RUKO 214010TX Spibo DIN 338 HSS-G Terrax 1,0 mm
RUKO 214010TX Spibo DIN 338 HSS-G Terrax 1,0 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000332743
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     214010TX
EAN/GTIN:
     4007140281234
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Ø 1,0 x 34 x 12 mm Leistungsstarker Spiralbohrer, geeignet für alle normalen Bohrarbeiten in allgemein gängigen Werkstoffen. - Leistungsstarker, geschliffener Spiralbohrer aus Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl. Der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit.
Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguß legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguß, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurz­spanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
214010TX
Werksnummer:
214010TX
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Norm:
DIN 338
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,22*
€ 0,34*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 0,22*
€ 0,35*
22 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,28*
€ 0,42*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.