Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 221060K Betonbohrer in Öko 6,0 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 221060K Betonbohrer in Öko 6,0 x 100 mm
RUKO 221060K Betonbohrer in Öko 6,0 x 100 mm
RUKO 221060K Betonbohrer in Öko 6,0 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000333444
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     221060K
EAN/GTIN:
     4007140063434
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
6mm steinbohrer ruko
Ø 6,0 mm. Gesamtlänge 100 mm. Für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. - Betonbohrer mit langer Lebensdauer, extremer Zähigkeit, hoher Elastizität und hoher Bohrleistung für extreme Beanspruchung durch speziell legierte Stahlqualität. Exakte Bohrungen durch Präzisionsanschliff der Hartmetallschneiden. Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Klinker, Stein, Mauerwerk, Fliesen und Marmor. Einsatz: in leichten Bohrhämmern und starken Schlagbohrmaschinen mit Bohrfutteraufnahme.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
221060K
Werksnummer:
221060K
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Betonbohrer
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer 6 mm, betonbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 1,74*
€ 2,55*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,56*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,76*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 2,97*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.