Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 225181 Hammerbohrer SDS Max 4-S 18,0 x 540 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 225181 Hammerbohrer SDS Max 4-S 18,0 x 540 x 400 mm
RUKO 225181 Hammerbohrer SDS Max 4-S 18,0 x 540 x 400 mm
RUKO 225181 Hammerbohrer SDS Max 4-S 18,0 x 540 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000333501
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     225181
EAN/GTIN:
     4007140050991
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
sds max hammerbohrer 18 mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer
Ø 18,0 mm. Gesamtlänge 540 mm. Für Granit, Beton, Stein und Mauerwerk. - Kernverstärkung für maximale Energieübertragung. Keine Bruchgefahr bei Armierungstreffern. Zwei große Bohrmehlnuten sorgen für optimale Bohrmehlförderung. Reduzierte Vibrationen und weniger Reibung ergeben deutlich kürzere Bohrzeiten. Einsatzgebiete: für Granit, Beton, Stein, Mauerwerk. Einsatz: in allen Bohrhämmern mit SDS-max Aufnahme und 2-Nut-Aufnahme wie z.B. Hilti TE 42-92. Mit kürzerem Hammerbohrer gleichen Durchmessers ca. 150 mm tief vorbohren.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
225181
Werksnummer:
225181
Gewicht netto Kg:
0,670000
Gewicht brutto Kg:
0,670000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hammerbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,07*
€ 59,29*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,13*
€ 72,06*
24 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 56,43*
€ 73,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.