Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO 3218005 Stichsägeblatt 8005 75mm/2,5Z ( 5 Stck)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO 3218005 Stichsägeblatt 8005 75mm/2,5Z ( 5 Stck)
RUKO 3218005 Stichsägeblatt 8005 75mm/2,5Z ( 5 Stck)
RUKO 3218005 Stichsägeblatt 8005 75mm/2,5Z ( 5 Stck)
RUKO 3218005 Stichsägeblatt 8005 75mm/2,5Z ( 5 Stck)
Artikel-Nr.:
     1955-2000335912
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     3218005
EAN/GTIN:
     4007140074973
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
stichsägeblatt
Länge 77 mm. Zahnteilung: 13 Tpi.- Standardsägeblatt, gewellt.
Verwendung für:
Sperrholz- und Holzfaserplatten bis 30 mm Materialstärke. Isolierstoffe und Plexiglas bis 6 mm, mit Wasser kühlen. Preßstoff und Hartgewebe bis 4 mm Materialstärke. Karton und Linoleum bis 6 mm Materialstärke, mit Wasser kühlen.
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
3218005
Werksnummer:
3218005
Profil:
Inhalt: 5
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stichsägeblatt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 2,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,45*
€ 3,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,58*
€ 3,78*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.