Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000335982 Herst.-Nr.: 33189165 EAN/GTIN: 4007140075925 |
| |
|
| | |
| Länge: 225 mm. Zahnteilung: 14 Tpi. - Zahnung geschränkt und gefräst. Starke Bleche von 3,0 - 8,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 175,0 mm. Flexibler bündiger und schneller Schnitt. Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-18-01-03 | HerstellerNr: | 33189165 | Werksnummer: | 33189165 | Gewicht netto Kg: | 0,130000 | Gewicht brutto Kg: | 0,130000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,14* | € 13,32* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 9,18* | € 13,33* | | | | | | 11 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,67* | € 13,66* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,49* | € 14,04* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 11,47* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|