Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X903672 Herst.-Nr.: 33189165 EAN/GTIN: 4007140075925 |
| |
|
| | |
| Verwendung für: Starke Bleche von 3,0 - 8,0 mm Materialstärke, massive Rohre und Profile von Ø 10,0 - 175,0 mm. Flexibler, bündiger und schneller Schnitt. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 18.4 mm | Sägeblatt-Länge: | 228 mm | Anzahl Spitzen pro Zoll: | 14 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 9,15* | € 13,54* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,15* | € 13,55* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 14,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 11,27* | € 15,94* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,97* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,83* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|