Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUKO W102318 Senker Bit 90° HSS Kurz 20,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RUKO W102318 Senker Bit 90° HSS Kurz 20,5 mm
RUKO W102318 Senker Bit 90° HSS Kurz 20,5 mm
RUKO W102318 Senker Bit 90° HSS Kurz 20,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2000336225
Hersteller:
     Ruko
Herst.-Nr.:
     W102318
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Senkdurchmesser Ø2: 20,5 mm - Schneller Werkzeugwechsel durch Bitaufnahme. Ideal zum grat- und ratterfreien Ansenken, Entgraten und Versenken bei Stahl, Guß, Bunt und Leichtmetallen. Beste Ergebnisse bei niedriger Geschwindigkeit.
HSS:
Hochleistungs-Schnellarbeitsstahl für Bohrungen in gut bearbeitbare Materialien mit einer Festigkeit von bis zu 900 N/mm².
Weitere Informationen:
eClassID:
21-18-01-03
HerstellerNr:
W102318
Werksnummer:
W102318
Gewicht netto Kg:
0,052000
Gewicht brutto Kg:
0,052000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, ruko din335, din 335
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 8,75*
€ 12,56*
1 Tag
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,86*
€ 12,61*
1 Tag
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,88*
€ 12,82*
1
€ 7,95*
ab € 9,50*
€ 13,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,51*
€ 16,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.