| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338062 Herst.-Nr.: 1118251 EAN/GTIN: 5010266428567 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE LB 8103 ist ein schwarzes Fett auf Mineralölbasis mit MoS?, das für hohe Lasten geeignet ist, Vibrationen widersteht und für bewegte Teile bei allen Geschwindigkeiten eingesetzt werden kann. Es eignet sich auch für hoch belastete Verbindungen, Wälz- und Gleitlager, Kugelgelenke und Führungen. Es hat die NLGI-Klasse 2 und ist beständig gegen Temperaturen bis +250 °C. • geeignet für hohe Kraftübertragung, widersteht Vibrationen• für bewegte Teile bei allen Geschwindigkeiten• für hoch belastete Verbindungen, Wälz- und Gleitlager, Kugelgelenke und Führungen• NLGI-Klasse 2 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1118251 | Werksnummer: | 1118251 | Profil: | 12x400G Standard cartridge | Gewicht netto Kg: | 0,442000 | Gewicht brutto Kg: | 0,442000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 13,64* | € 15,89* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,45* | € 17,82* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 14,77* | € 18,71* | | | | | | 30 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 16,91* | € 20,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,3406* | € 21,6806* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 224,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|