| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338066 Herst.-Nr.: 1123422 EAN/GTIN: 5010266429458 |
| |
|
| | |
| Silikon Kleb- u. Dichtstoff Loctite 595 Karosserie Reparatur - Nahtabdichtung, Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe. Vorteile: Zum Kleben, Dichten und zum Schutz von Teilen, die ständigen Vibrationen, Stoß- und Torsionsbelastungen, Biegespannungen und thermischen Spannungen ausgesetzt sind Technische Daten: Bezeichnung: 1K-Silikon, Acetoxy Farbe: Transparent Hautbildungszeit: 10 bis 15 Min. Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis 250 °C Gebindegrößen: Blister 100 ml Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1123422 | Werksnummer: | 1123422 | Profil: | 12x40ML Tube | Gewicht netto Kg: | 0,066000 | Gewicht brutto Kg: | 0,066000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | € 5,99* | ab € 6,08* | € 8,04* | | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,95* | € 8,92* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,81* | € 9,54* | | | | | 12 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 9,23* | € 11,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|