Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE SI 595, 1K-Silikon, 40 ml Tube, LOCTITE SI 595


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE SI 595, 1K-Silikon, 40 ml Tube, LOCTITE SI 595
LOCTITE SI 595, 1K-Silikon, 40 ml Tube, LOCTITE SI 595
Artikel-Nr.:
     4502-12L9928
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SI 595
EAN/GTIN:
     5010266429458
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Karosseriedichtmasse
Komponentenkleber
Kleb- und Dichtstoff, LOCTITE SI 595, Loctite LOCTITE 595 Karosserie Reparatur - Nahtabdichtung, Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleb- und Dichtstoff
Behälter:
Tube
Farbe:
farblos
Inhalt:
40 ml
Konsistenz des Materials:
pastös
Ursprungsland:
BE
Gewicht:
0.067 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Silicon, Silikon, silikon transparent 100 ml pattex, teroson karosseriedichtmasse, karosseriedichtmasse, Chemisches Hilfsmittel, Dichtmasse, Dichtmittel, Dichtstoff, Dichtungsmasse, Dichtungsmittel, Dichtungsstoff, Silikondichtmasse, Silikondichtmittel, Silikondichtstoff
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 6,07*
€ 7,99*
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,86*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,96*
€ 9,72*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,61*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.