| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338085 Herst.-Nr.: 1151335 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE SF 7400 ist eine dunkelrote, lösungsmittelbasierte Markierungsfarbe für elektronische Geräte. Sie ist ideal zur Manipulationssicherung und Markierung von Einstellpunkten bzw. Komponenten, die justiert oder getestet wurden. Das Produkt trocknet schnell und haftet hervorragend auf vielen Werkstoffen. Der Einsatztemperaturbereich liegt zwischen -35 °C und +145 °C. Das Produkt wird in 20-ml-Gebinden geliefert. • für Anwendungen in der Elektronik• erzielt deutliche visuelle Erkennung• trocknet schnell• hervorragende Haftung auf vielen Werkstoffen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1151335 | Werksnummer: | 1151335 | Profil: | 10x20ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,033000 | Gewicht brutto Kg: | 0,033000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 24,91* | € 30,12* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,71* | € 30,34* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 22,75* | € 30,49* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,30* | € 33,69* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 28,90* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Milliliter (ab € 1,2455* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 301,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|