| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338170 Herst.-Nr.: 1266117 EAN/GTIN: 5010266000039 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 276 ist eine grüne, niedrigviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis mit sehr hoher Festigkeit. Sie erreicht Handfestigkeit in 3 Minuten auf Stahl, 3 Minuten auf Messing und 5 Minuten auf Edelstahl. Toleriert geringe ölige Verschmutzungen durch Industrieöle. Geeignet für Nickeloberflächen. Produktüberwachung durch Fluoreszenz. • niedrige Viskosität• Losbrechmoment auf Schrauben M10: 60 Nm• verhindert unerwünschte Bewegungen, selbstständiges Lösen, Leckagen und Korrosion im Gewinde• vibrationsbeständig• hochfest • geeignet für Nickeloberflächen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1266117 | Werksnummer: | 1266117 | Profil: | 12x50ML Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,081000 | Gewicht brutto Kg: | 0,081000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Fügeklebstoffe, Loctite Fügeprodukte, Loctite Fügeverbindung, Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, schraubensicherung henkel hochfest, loctite gewindedichtung, fügeklebstoff hochfest |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 38,57* | € 43,73* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 35,40* | € 45,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 35,73* | € 45,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 37,74* | € 48,07* | | | | | 18 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 44,17* | € 48,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 524,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|