| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338403 Herst.-Nr.: 142475 EAN/GTIN: 5010266198644 |
| | |
|
| | |
| Transparenter, gelb bis hell bernsteinfarbener, flüssiger Aktivator zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten LOCTITE Acrylatklebstoffen. LOCTITE SF 7386 ist ein transparenter, gelvb bis hell bernsteinfarbener, flüssiger Aktivator zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten LOCTITE Acrylatklebstoffen. Handfestigkeit und Aushärtegeschwindigkeit sind abhängig vom eingesetzten Klebstoff, den zu verbindenden Materialien, der Oberflächenreinheit und davon, ob eine oder beide Oberflächen aktiviert wurden. Ihre Vorteile Dient zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten Acrylatklebstoffen Die Zeit bis zur Erreichung der Handfestigkeit und die Aushärtezeit hängen von Klebstoff, verklebten Materialien und Sauberkeit der Oberfläche ab Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 142475 | Werksnummer: | 142475 | Gewicht netto Kg: | 0,479000 | Gewicht brutto Kg: | 0,479000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 86,54* | € 96,31* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 89,10* | € 108,43* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 100,12* | € 119,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 116,46* | € 138,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 116,25* | € 138,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 963,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|