Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acrylatklebstoffe-Aktivator 500 ml Flasche, Loctite LOCTITE SF 7386


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acrylatklebstoffe-Aktivator 500 ml Flasche, Loctite LOCTITE SF 7386
Acrylatklebstoffe-Aktivator 500 ml Flasche, Loctite LOCTITE SF 7386
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4502-12L9999
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     LOCTITE SF 7386
EAN/GTIN:
     5010266198644
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivator
Loctite Aktivator
Loctite Beschichtung
Loctite Oberflächenbehandlung
Aktivator, LOCTITE SF 7386, Loctite Der LOCTITE SF 7386 ist ein transparenter, gelb bis hell bernsteinfarbener, flüssiger Aktivator zur Auslösung des Aushärtevorgangs bei modifizierten LOCTITE Acrylatklebstoffen. Handfestigkeit und Aushärtegeschwindigkeit sind abhängig vom eingesetzten Klebstoff, den zu verbindenden Materialien, der Oberflächenreinheit und davon, ob eine oder beide Oberflächen aktiviert wurden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylatklebstoffe-Aktivator
Behälter:
Flasche
Farbe:
transparent/gelb
Geeignet für:
Aushärteunterstützung von schlagzähen Acrylatklebstoffen
Inhalt:
500 ml
Viskosität:
1 bis 2 mPa∙s
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.353 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+P235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Primer, Adhesion Primer, Adhäsion Primer, Haftvermittler, Primer, loctite haftvermittler, adhesion primer, primer 500ml, Chemisches Hilfsmittel, Klebemasse, Klebemittel, Kleber, Klebestoff, Klebstoff, Strukturkleber, Strukturklebstoff, Acrylatkleber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 86,86*
€ 96,29*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 89,47*
€ 108,43*
1
€ 4,95*
ab € 116,67*
€ 138,14*
1
€ 4,95*
ab € 116,69*
€ 138,14*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 131,69*
€ 156,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,12*
€ 185,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,14*
€ 183,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,69*
€ 156,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
537444
ab € 128,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.