| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338894 Herst.-Nr.: 231547 EAN/GTIN: 5010266223346 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 245 ist eine mittelfeste, mittelviskose Schraubensicherung auf Methacrylatbasis für große Gewinde bis M80. Dieses Produkt wird für Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontierbar sein müssen (Losbrechmoment 13 Nm). Das Produkt eignet sich für Metalle einschl. Stahl, Messing und Edelstahl. • mittelfest• mittlere Viskosität• geeignet für große Gewinde• Losbrechmoment 13 Nm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 231547 | Werksnummer: | 231547 | Profil: | 12x50ML Tottle | Breite netto mm: | 35,00 | Höhe netto mm: | 31,50 | Gewicht netto Kg: | 0,080000 | Gewicht brutto Kg: | 0,076000 | Ursprungsland: | IE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Schraubensicherung |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 35,10* | € 40,63* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 32,33* | € 41,01* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 32,45* | € 41,02* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 32,71* | € 41,23* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,68* | € 45,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,702* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 487,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|