| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000338909 Herst.-Nr.: 231789 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| LOCTITE 4061 ist ein transparenter, farbloser, niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis, der besonders für Kunststoffe und Gummi geeignet ist. Er kann in Kombination mit Primer LOCTITE SF 770 oder LOCTITE SF 7239 auch zum Kleben von Polyolefinen eingesetzt werden. Zu den typischen Anwendungen für dieses nach ISO 10993 zertifizierte Produkt gehört die Verbindung von medizinischen Einwegartikeln. • gut geeignet für Kunststoff und Gummi• niedrige Viskosität• transparent und farblos• nach ISO 10993 zertifiziert Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 231789 | Werksnummer: | 231789 | Profil: | 10x20G Flasche | Gewicht netto Kg: | 0,033000 | Gewicht brutto Kg: | 0,033000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, blitzkleber pattex, cyanacrylat klebstoff |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 23,09* | € 26,92* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 21,31* | € 27,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 21,57* | € 27,64* | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 26,36* | € 29,77* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 23,75* | € 30,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,1545* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 269,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|