Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 511 TTL 250ML EGFD 234268 thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOCTITE 511 TTL 250ML EGFD 234268 thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung
LOCTITE 511 TTL 250ML EGFD 234268 thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000338956
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234268
EAN/GTIN:
     5010266511504
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung
LOCTITE 511 ist eine weiße bis altweiße, niedrigfeste, universell einsetzbare, thixotrope Methacrylat-Gewindedichtung. Sie härtet unter Metallkontakt und Luftabschluss zwischen den Gewindegängen von Verbindungen bis M80/R3” aus. Sie eignet sich für alle Metallgewinde und hat ein Losbrechmoment von 6 Nm. Sie hat eine Viskosität von 9.000 bis 22.000 mPa·s und einen Einsatztemperaturbereich von -55 °C bis +150 °C. DVGW-Freigabe. • erreicht eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke• kein Kriechen, Schrumpfen oder Verstopfen von Anlagen• einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen• thixotrop, mittlere bis hohe Viskosität• geeignet für alle Metallgewinde bis M80/R3"• DVGW-Freigabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
234268
Werksnummer:
234268
Profil:
250 ml
Gewicht netto Kg:
0,302000
Gewicht brutto Kg:
0,302000
BildInfo:
Abbildung ähnlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 89,46*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 89,85*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 93,87*
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 99,83*
1
€ 3,19*
ab € 82,52*
€ 102,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,49*
€ 110,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,27*
€ 97,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 938,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 115,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.