Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 511, 250 ml Dichtungsprodukt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8685-2610005113
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     234268
EAN/GTIN:
     5010266511504
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Gewindedichtung

Loctite 511 Dichtungsprodukt

LOCTITE® 511™ wird für das Sichern und Dichten von Rohrgewinden und Anschlussstücken aus Metallen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen rasch aus.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Temperaturbereich:
-50°C bis +150°C
Inhalt:
250 ml
Einsatzgebiet:
Gewinddichtungen, Schraubensicherungen
Chemische Basis:
Dimethacrylatester
Konsistenz:
Pastös
Festigkeit:
Niedrigfest
Gewindegröße:
Bis M 36

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, Loctite Rohrgewindedichtung, Loctite Schraubensicherung, gewindedichtung 250ml henkel, loctite gewindedichtung, gewindedichtung 250ml, Loctite, 511, Dichtungsprodukt, Loctite 511 250 ml Dichtungsprodukt.Loctite 511 250 ml, Gewinddichtungen, Schraubensicherungen, 234268, Loctite 511
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 71,02*
€ 89,46*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 89,85*
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 82,27*
€ 93,87*
Lager 8685
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 79,50*
€ 99,83*
1
€ 3,19*
ab € 82,52*
€ 102,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,50*
€ 94,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 115,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.