| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000339058 Herst.-Nr.: 265628 EAN/GTIN: 5010266319834 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE EA 3463 ist eine einfach zu verarbeitende, stahlgefüllte 2K-Epoxid-Knetmasse für vielseitige Reparaturen. Nach der Aushärtung erzielt die Knetmasse hohe Druckfestigkeit und gute Haftung auf den meisten Werkstoffen. Das Produkt dichtet Leckstellen in Leitungen und Tanks, füllt zu große Gewindebohrungen, glättet Schweißnähte und repariert kleine Oberflächenschäden in Gussteilen und Löcher in Tanks.Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einem Einsatztemperaturbereich von -30 °C bis +121 °C. • Stahlgefüllter, knetbarer Stick• Für Notfall-Reparaturen an Tanks, Rohren und Gussteilen• Einsatztemperaturbereich -30 °C bis +120 °C. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 265628 | Werksnummer: | 265628 | Profil: | 24x114G Mixed (kits, etc) | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Länge brutto mm: | 28,00 | Breite brutto mm: | 28,00 | Höhe brutto mm: | 206,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxid-Klebstoff, Epoxidkleber, Epoxydkleber, Epoxykleber, Kaltmetall, Knetmetall, Metallknete, Metallknetmasse, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,31* | € 23,71* | | | | Lager 1955 | | | | 24 | | Frei Haus | ab € 20,78* | € 24,13* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 18,62* | € 24,15* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 19,31* | € 24,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,22* | € 26,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 114 Gramm (ab € 0,18229* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück | Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 579,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|