Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON SB 2444 TB175G 444650 Kontaktklebstoff Polychloropren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEROSON SB 2444 TB175G 444650 Kontaktklebstoff Polychloropren
TEROSON SB 2444 TB175G 444650 Kontaktklebstoff Polychloropren
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339308
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     444650
EAN/GTIN:
     4002872197389
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Kleber
Gummikleber
Hochtemperaturkleber
Kontaktkleber
TEROSON SB 2444 ist ein Kontaktklebstoff auf Basis von Polychloropren, hervorragend streich- und spachtelfähig. Der Klebstoff wird zum Kleben von porösen Werkstoffen eingesetzt und bietet eine hohe Anfangsfestigkeit und Kontaktfähigkeit. Die Klebefuge ist flexibel und wärmebeständig. Typische Anwendungen sind das Kleben von Gummiprofilen und Matten in Fahrzeugen. • Haftklebend• Flexible Klebung• Hohe Sofortklebkraft, Ablüftzeit von 5 - 10 Minuten beachten• Zum Kleben von Gummi, Weichschaumstoff, Leder, Filz und Dämm-Materialien auf Gummi, Metall, Holz- und Polyesterwerkstoffe, Pappe und Hart-PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
444650
Werksnummer:
444650
Profil:
10x175G Tube
Gewicht netto Kg:
0,216000
Länge brutto mm:
233,00
Breite brutto mm:
55,00
Höhe brutto mm:
45,00
Gewicht brutto Kg:
0,216000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
10
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 15,40*
2 Tage
50
20
Frei Haus
ab € 13,27*
€ 15,65*
1 Tag
1
1
€ 4,79*
ab € 11,76*
€ 15,73*
2 Tage
57
1
€ 7,60*
ab € 11,74*
€ 15,75*
10
€ 4,90*
ab € 13,18*
€ 16,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
135366
€ 7,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.