Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON SB 412 CR310ML EGFD 729577 Naturkautschuk, Kleb-Dichtmasse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEROSON SB 412 CR310ML EGFD 729577 Naturkautschuk, Kleb-Dichtmasse
TEROSON SB 412 CR310ML EGFD 729577 Naturkautschuk, Kleb-Dichtmasse
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339517
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     729577
EAN/GTIN:
     4009387142972
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtmasse
Dichtungspaste
Faserdichtmasse
Flächendichtung
Schwarz pigmentierter, dickflüssiger Kleb- und Dichtstoff auf Kautschukbasis (Lösemittelhaltig). EIGENSCHAFTEN • Beste Haftung auf vielen Untergründen • Pastöse Einstellung, daher gut füllend • Gute Verlaufseigenschaften (vor allem bei schwer zugänglichen Nähten und Fugen vorteilhaft) • Toleranzüberbrückend • Nach vollständiger Trocknung problemlos überlackierbar EINSATZBEREICHE • Zur Verklebung von Gummi, Glas, Stahl, Aluminium, Filz, Holzwerkstoffen • Als Dichtstoff für Fugen, Nähten, Durchbrüchen, Stoßstellen, Überlappungen, vornehmlich bei solchen Überlappungs- und Stoßfugen, bei denen ein gewisser Verlauf erwünscht ist
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
729577
Werksnummer:
729577
Profil:
12x310ML Standard cartridge
Gewicht netto Kg:
0,418000
Länge brutto mm:
47,00
Breite brutto mm:
47,00
Höhe brutto mm:
225,00
Gewicht brutto Kg:
0,418000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 23,07*
€ 28,03*
2 Tage
4
1
€ 7,60*
ab € 23,63*
€ 30,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 40,87*
€ 52,36*
20 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 60,90*
€ 68,91*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 24 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 336,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CRC
20246-AA
€ 15,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.