Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEROSON PU 92 GY CR310ML EGFD 742460 pastöser Einkomponenten-Dichtstoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEROSON PU 92 GY CR310ML EGFD 742460 pastöser Einkomponenten-Dichtstoff
TEROSON PU 92 GY CR310ML EGFD 742460 pastöser Einkomponenten-Dichtstoff
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955-2000339528
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     742460
EAN/GTIN:
     4009387144976
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Flächendichtung
Karosserieklebstoff
Ein pastöser Einkomponenten-Dichtstoff auf Polyurethan-Basis, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem elastischen Material vernetzt (aushärtet). • gute Haftung ohne Primer auf vielen Metallen und Kunststoffen • überlackierbar, auch nass-in-nass • schnelle Durchhärtung • im Außenbereich muss überlackiert werden Temperatureinsatzbereich: –40 °C bis +70 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
742460
Werksnummer:
742460
Profil:
12x310ML Standard cartridge
Länge netto mm:
47,00
Breite netto mm:
47,00
Höhe netto mm:
225,00
Gewicht netto Kg:
0,364000
Länge brutto mm:
47,00
Breite brutto mm:
47,00
Höhe brutto mm:
225,00
Gewicht brutto Kg:
0,408000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
39
1
€ 4,79*
ab € 9,25*
€ 12,48*
2 Tage
5
1
€ 7,60*
ab € 9,29*
€ 12,49*
Lager 1955
24
12
€ 5,99*
ab € 10,88*
€ 13,94*
49 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 15,36*
1
€ 4,95*
ab € 12,0866*
€ 15,9466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 167,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Innotech
10157794
€ 36,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.