Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lemaitre 092040 Sicherheitsschnürstiefel ANDY HIGH L, S3 CI, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Lemaitre 092040 Sicherheitsschnürstiefel ANDY HIGH L, S3 CI, Gr. 40
Lemaitre 092040 Sicherheitsschnürstiefel ANDY HIGH L, S3 CI, Gr. 40
Lemaitre 092040 Sicherheitsschnürstiefel ANDY HIGH L, S3 CI, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000341519
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     092040
EAN/GTIN:
     3237153780405
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Lemaitre Sicherheitsschuh ANDY HIGH L, S3 CI

Büffelleder
abriebfestes Textilinnenfutter
Stahlkappe, gespritzte Überkappe, durchtrittsichere Gewebeeinlage Fibre-LS
Germax-Sohle
Größen: 35-49
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-13-02
HerstellerNr:
092040
Werksnummer:
92040
Profil:
40
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
40
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 38,06*
€ 48,84*
4 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 41,07*
€ 50,90*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 41,57*
€ 51,41*
2 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 41,94*
€ 53,38*
2 Tage
6
1
€ 5,59*
ab € 45,04*
€ 55,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,84*
€ 58,12
pro Paar
ab 2 Paar
€ 47,00*
€ 55,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,92*
€ 52,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,82*
€ 49,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 38,06*
€ 45,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.