Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL 644 RewoCold® Größe 8 Kunstleder, schwarz-grau mechanischer Schutzhandschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL 644 RewoCold® Größe 8 Kunstleder, schwarz-grau mechanischer Schutzhandschuh
KCL 644 RewoCold® Größe 8 Kunstleder, schwarz-grau mechanischer Schutzhandschuh
KCL 644 RewoCold® Größe 8 Kunstleder, schwarz-grau mechanischer Schutzhandschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2000348633
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     064408141V
EAN/GTIN:
     4008198764489
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
KCL 644 RewoCold® Größe 8 Kunstleder, schwarz-grau mechanischer Schutzhandschuh Feuchtigkeitsbarriere Guter Schutz bei mechanischen Arbeiten. Hohe Griffigkeit auch bei nassen Teilen. Passform ermöglicht langes und ermüdungsfreies Arbeiten. Feinfühligkeit erlaubt Arbeiten mit filigranen Gegenständen, Kälteschutzeinlage, Stulpe.Norm: EN 388 Farbe: Grau-schwarz Material: Kunstleder, Filz Größen: 7 – 12 Länge: ca. 250 - 310 mm Anwendung: Metall- und Kunststoffverarbeitung, Maschinenbau und Feinmechanik, Automobil- und Zuliefererindustrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Blechverarbeitung, Montage- und Transportarbeiten, Arbeiten mit öligen und nassen Teilen Schutzklasse: Kat. II, Kälteschutz bis -20 °C
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
064408141V
Werksnummer:
2130355380
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
8
Produktart:
Kunstleder, schwarz-grau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,68*
€ 22,39*
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 20,43*
€ 25,03*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 25,17*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 21,33*
€ 25,34*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 21,43*
€ 26,40*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 25,03*
€ 29,79
pro Paar
ab 20 Paar
€ 24,13*
€ 28,71
pro Paar
ab 50 Paar
€ 22,35*
€ 26,60
pro Paar
ab 100 Paar
€ 21,91*
€ 26,07
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 250,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.