Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAS 51112 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf


Menge:  Satz  
Produktinformationen
MAS 51112 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
MAS 51112 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
MAS 51112 Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubf
Artikel-Nr.:
     1955-2000349178
Hersteller:
     MAS Absturzsicherungen
Herst.-Nr.:
     51112
EAN/GTIN:
     4260015712305
Suchbegriffe:
Dreibaum
Dreibock
Teleskopdreibaum
Höhensicherungsgerät
Dreibaum-Set bestehend aus:1x Höhensicherungsgerät mit Rettungshubfunktion, 12m gepr. n. EN 360 + 14961x Alu-Dreibaum EN 795, Kl. B Verstellbereich: 1,44-2,42m Transportlänge: 1,50m1x Halterung am Dreibaum, zur Aufnahme des HSG1x Umlenkrolle mit K-Haken
Weitere Informationen:
eClassID:
40-02-01-02
HerstellerNr:
51112
Werksnummer:
51112
Gewicht netto Kg:
0,292600
Gewicht brutto Kg:
0,292600
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-51112
Produktart:
Höhensicherungsgerät
Weitere Suchbegriffe: mas dreibaum, dreibaum
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.586,20*
€ 1.673,19*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,54*
€ 1.685,41*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.733,79*
€ 1.829,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.685,41*
€ 2.005,64
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.636,36*
€ 1.947,27
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.570,81*
€ 1.869,26
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.557,11*
€ 1.852,96
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.553,54*
€ 1.848,71
pro Satz
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.